詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CE-160A

品名 : 160mm キャスター(自在/TPEタイヤ/ESD/ブレーキ付

仕様

仕様 自在後ストッパー付 車輪径×幅 φ160×40mm
全高 196mm 取付穴径 11mm
取付穴間距離 105×75mm プレートサイズ 135×110mm
耐荷重 200kg 重量 3.9kg
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー)
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
ボールベアリング
導電性・帯電防止仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986CE-125 125mm キャスター(自在/TPEタイヤ/ESD/ブレーキ付
EA986CE-160A 160mm キャスター(自在/TPEタイヤ/ESD/ブレーキ付
EA986CE-200 200mm キャスター(自在/TPEタイヤ/ESD/ブレーキ付
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • A:135mm  B:110mm\nE:105mm  G:75mm  F:11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top