品番 : EA986D-12
品名 : 600kg リフティングローラー(1組)
荷崩れを防止する荷締めベルト付
仕様
| ポリウレタンタイヤ | φ150mm | 車輪仕様 | 自在車(4輪) |
|---|---|---|---|
| 積載均等荷重 | 600kg(300kg×2) | ストローク | 300mm |
| プラットホームサイズ | 215(W)×114(D)×38.1(H)mm | サイズ | 580(W)×380(D)×815(H)mm |
| 重量 | 25kg(セット) | 材質 | スチール |
| 車輪材質 | ポリウレタン | ||
| 荷締めベルト付 | |||
| 家具の移動や異形の荷物搬送に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
331,000 円(税抜)/ 364,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1670ページ | ||||
代替品
![]() |
|

