詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GB-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様 自在ストッパー無し 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)  
車輪:二層式ソリットゴム
車輪径×幅 125×37.5mm 全高 150mm
耐熱温度 -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) タイヤ硬度 65 ショアA
耐荷重 120kg (4km/h時)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています
始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です
リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986GB-100 100mm キャスター(自在金具)
EA986GB-125 125mm キャスター(自在金具)
EA986GB-160 160mm キャスター(自在金具)
EA986GB-200 200mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top