品番 : EA986GB-160
品名 : 160mm キャスター(自在金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリットゴム |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 160×40mm | 全高 | 195mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | 耐荷重 | 225kg (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | ||
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています | |||
| 始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です | |||
| リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります | |||
| オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GB-100 100mm キャスター(自在金具) |
| EA986GB-125 125mm キャスター(自在金具) |
| EA986GB-160 160mm キャスター(自在金具) |
| EA986GB-200 200mm キャスター(自在金具) |
