品番 : EA986GG-22
品名 : 75mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
導電性仕様の金具付キャスター
仕様
| 仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 車輪径×幅 | 75×25mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 45kg(3km/h時) | 全高 | 100mm |
| 重量 | 0.351kg | 耐熱温度 | -20~60℃(+30℃を超えると耐荷重が低下します。) |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ソリッドラバー |
ボルト穴径 | 6.2mm |
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| リムは導電性のあるポリプロピレン製 |
|||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| 油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/08 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GG-21 50mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |
| EA986GG-22 75mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |
| EA986GG-24 100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |
| EA986GG-25 125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |
