詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986HE-1

品名 : 100mm キャスター(固定金具・帯電防止)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様 固定車輪 材質 金具:スチール 
車輪:ソリッドゴム
車輪径×幅 100×40mm 全高 125mm
耐熱温度 -25~80℃ 耐荷重 200kg
導電性仕様の金具付キャスター
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

8,080 (税抜)/ 8,888 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/04 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986HE-1 100mm キャスター(固定金具・帯電防止)
EA986HE-2 125mm キャスター(固定金具・帯電防止)
EA986HE-3 160mm キャスター(固定金具・帯電防止)
EA986HE-4 200mm キャスター(固定金具・帯電防止)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top