詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986HR-75

品名 : 75mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様 固定 車輪径×幅(mm) 75×32
全高(mm) 108 耐荷重(kg) 200 (4km/h時)
タイヤ硬度 70 ショアD 耐熱温度 -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 520 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ナイロン6
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 02:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986HR-75 75mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
EA986HR-100 100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
EA986HR-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top