品番 : EA986HY-4
品名 : 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 195 | 軸幅 | 60mm |
| 耐荷重(kg) | 300 (4km/h時) | タイヤ硬度 | 65 ショアA |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 2,312 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
||
| 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 13:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1690ページ | ||||
代替品
![]() |
|

