品番 : EA986JE-4
品名 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 200×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 245 | 耐荷重(kg) | 500 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 4,080 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| プレート取付け型 | |||
| サイズによってホイールの形状は異なります | |||
| 重荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986JE-1 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
| EA986JE-2 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
| EA986JE-3 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
| EA986JE-4 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
