品番 : EA986JJ-100
品名 : 100mm キャスター(固定金具)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 100×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 125 | 耐荷重(kg) | 250 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 75 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 858 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | |||
| プレート取付け型 | |||
| サイズによってホイールの形状は異なります | |||
| ボールベアリング | |||
| 中荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/08 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986JJ-100 100mm キャスター(固定金具) |
| EA986JJ-125 125mm キャスター(固定金具) |
| EA986JJ-200 200mm キャスター(固定金具) |
| EA986JJ-250 250mm キャスター(固定金具) |
