品番 : EA986KG-100
品名 : 100mm キャスター(自在金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 100×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 140 | 耐荷重(kg) | 450 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 2,340 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
| サイズによってホイールの形状は異なります | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KG-100 100mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-125 125mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-150 150mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-175 175mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-200 200mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-250 250mm キャスター(自在金具) |
