詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KH-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様 固定車輪 車輪径×幅(mm) 200×50
全高(mm) 245 耐荷重(kg) 800 (4 km/h)
タイヤ硬度 92 ショアA 耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 3,466 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA986HL-200
  • 品番

    EA986HL-200

  • コメント

    変更点:耐荷重性能

バリエーション一覧
EA986KH-125 125mm キャスター(固定金具)
EA986KH-200 200mm キャスター(固定金具)
EA986KH-250 250mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top