品番 : EA986KT-200
品名 : 200mm キャスター(自在金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 200×50 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 260 | 耐荷重(kg) | 1,800 (4 km/h) |
タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 14,160 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています | |||
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
プレート取付け型 | |||
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
96,400 円(税抜)/ 106,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 13:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986KT-200 200mm キャスター(自在金具) |
EA986KT-250 250mm キャスター(自在金具) |
EA986KT-300 300mm キャスター(自在金具) |