詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986NN-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様 自在車輪(ストッパー無) 車輪径×幅(mm) 100×40
全高(mm) 140 耐荷重(kg) 700 (4 km/h)
耐熱温度 -20℃~120℃ 重量(g) 3,450
材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドスチール
重荷重タイプ
取付け金具は頑丈なプレス鋼板製
ボールベアリング
プレート取付け型
自在旋回部内にもボールベアリング付き
追加説明
カタログ価格

24,600 (税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/08 09:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986NN-80 80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
EA986NN-100 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
EA986NN-125 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top