詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-86

品名 : 75mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 GR-75EL
材質 金具:スチール、車輪:エラストマー 仕様 固定
車輪径×幅 75×27mm 全高 90mm
耐荷重 51kg 穴径(P) 8.8mm
X×Y 55×28mm A×B 70×47mm
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA986PF-86A
バリエーション一覧
EA986PF-81 25mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
EA986PF-82 32mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
EA986PF-83 38mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
EA986PF-84 50mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
EA986PF-85 65mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
EA986PF-86 75mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
EA986PF-86A 75mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
ウェブカタログ画像
※この画像はEA986PF-84です。
  • ※この画像はEA986PF-84です。
  • サイズ(mm):\nD:φ75、W:27、H:90、A×B:70×47、X×Y:55×28、P:8.8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top