品番 : EA986PN-103
品名 : 75mm キャスター(アングル用)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | EB-75R |
---|---|---|---|
固定/自在 | 自在 | ストッパー有/無 | 無し |
ベアリング有/無 | 無し | 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
車輪材質 | ゴム | 金具材質 | スチール |
耐荷重 | 40kg | 車輪径×幅 | 75×20mm |
全高 | 93.5mm | 取付ピッチ | 14×9×10×9mm |
プレートサイズ | 30×48mm | 偏心 | 28mm |
重量 | 0.29kg | 備考 | 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 |
注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 54 (2024/05/12 18:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1743ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986PN-101 50mm キャスター(アングル用) |
EA986PN-103 75mm キャスター(アングル用) |
EA986PN-104 100mm キャスター(アングル用) |