品番 : EA986PN-106
品名 : 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | EB-50R-S |
---|---|---|---|
固定/自在 | 自在 | ストッパー有/無 | 有り |
ベアリング有/無 | 無し | 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
車輪材質 | ゴム | 金具材質 | スチール |
耐荷重 | 30kg | 車輪径×幅 | 50×20mm |
全高 | 66mm | 取付ピッチ | 14×9×10×9mm |
プレートサイズ | 30×48mm | 偏心 | 21mm |
重量 | 0.21kg | 備考 | 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 |
注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 48 (2024/04/27 08:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1743ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986PN-106 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
EA986PN-108 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
EA986PN-109 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |