品番 : EA986PN-109
品名 : 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | EB-100R-S |
---|---|---|---|
固定/自在 | 自在 | ストッパー有/無 | 有り |
ベアリング有/無 | 無し | 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
車輪材質 | ゴム | 金具材質 | スチール |
耐荷重 | 50kg | 車輪径×幅 | 100×25mm |
全高 | 124.5mm | 取付ピッチ | 20×10×10×10mm |
プレートサイズ | 45×61mm | 偏心 | 30mm |
重量 | 0.7kg | 備考 | 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 |
注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/07 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1743ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986PN-106 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
EA986PN-108 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
EA986PN-109 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |