詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-119

品名 : 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 EB-100N-S
固定/自在 自在 ストッパー有/無 有り
ベアリング有/無 無し 耐熱温度 -40℃~70℃
車輪材質 ナイロン 金具材質 スチール
耐荷重 60kg 車輪径×幅 100×25mm
全高 124.5mm 取付ピッチ 20×10×10×10mm
プレートサイズ 45×61mm 偏心 30mm
重量 0.52kg 備考 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
注意事項 キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
軽荷重用のアングルキャスターです。
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/06 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986PN-116 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
EA986PN-119 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top