品番 : EA986PN-7
品名 : 125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-125UB-KS-S |
---|---|---|---|
サイドペダルの操作で固定/自在を切替えできる兼用タイプ | |||
ベアリング入り | |||
耐熱温度 | -15~70℃ | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ウレタン |
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切り替えができるキャスターです。 | |||
仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅 | 125×38mm |
全高 | 168mm | 耐荷重 | 150kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 15:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986PN-6 150mm キャスター(自在・固定切替式) |
EA986PN-7 125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)