品番 : EA986RA-306
品名 : 60mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | K60H |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(2個) | 220kg | 戸車形状 | V・コ兼用型 |
| 材質 | 枠:鉄SPH(クロメートメッキ仕上げ)、車:鋳鉄 | ベアリング | 密閉型ベアリング入り |
| サイズA | 60mm | サイズB | 100mm |
| サイズD | 130mm | サイズF | 65mm |
| サイズG | 31.4mm | 使用ボルト | 1/2×45 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
