詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RA-309

品名 : 90mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヤボシ 型番 K90H
耐荷重(2個) 500kg 戸車形状 V・コ兼用型
材質 枠:鉄SPH(クロメートメッキ仕上げ)、車:鋳鉄 ベアリング 密閉型ベアリング入り
サイズA 90mm サイズB 160mm
サイズD 200mm サイズF 100mm
サイズG 42mm 使用ボルト M20×60
追加説明
カタログ価格

5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986RA-305 50mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-306 60mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-307 70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-308 80mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-309 90mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
EA986RA-310 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top