詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RG-1

品名 : 30mm 戸車(スチール製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 RJM-0301
材質 枠:鋼板 車:鋳鉄+オイルレスメタル 仕上 枠:ジンクロメッキ
耐荷重(2個) 25kg 芯棒 5mm
サイズA 68mm サイズB 58mm
サイズD 30mm サイズE 6mm
サイズG 14mm
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 09:22現在)

商品入数 2 販売単位 St
バリエーション一覧
EA986RG-1 30mm 戸車(スチール製/2個)
EA986RG-2 36mm 戸車(スチール製/2個)
EA986RG-3 42mm 戸車(スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • A:68mm、B:58mm、D:30mm、E:6mm、G:14mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top