品番 : EA986S-36
品名 : 69x31mm [ステンレス製]ボールキャスター(ゴミ抜け付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
耐荷重 | 30kg | サイズ | 69(W)×50(D)×31(H)mm |
---|---|---|---|
ボール径 | 25.4mm | 材質 | SUS304 |
ゴミ抜けスリット穴付 | |||
上向き専用で、下向きでの使用はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 02:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986S-36 69x31mm [ステンレス製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) |
EA986S-37 69x31mm [ステンレス製]ボールキャスター |