詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TJ-17

品名 : 66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 HCS66-B
仕様 自在ストッパー付 ねじサイズ M20×25mm
ねじピッチ 2.5 車輪径×幅 66×106mm
耐荷重 300kg 取付高 81mm
材質 金具:スチール、
車輪:強化ナイロン
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/24 18:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA986TJ-11 66mm キャスター(ツインホイール・M16)
EA986TJ-12 66mm キャスター(ツインホイール・M20)
EA986TJ-16 66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TJ-17 66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top