品番 : EA986VE-250
品名 : 50mm 戸車車輪(V型・重量用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 車輪径×幅(A×B) | 50×20mm | 軸径(F) | 10mm |
| サイズ | B1:24mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm、 L:75mm、M:φ15mm、 M1:φ9.9mm、t:3.5mm |
重量 | 0.20kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
