詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VE-275

品名 : 75mm 戸車車輪(V型・重量用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 車:ダクタイル鋳鉄
密閉防塵式ベアリング1個
芯棒付
車輪径×幅(A×B) 75×25mm 軸径(F) 13mm
サイズ B1:30mm、C:6.5mm、
D:8.5mm、E:4.0mm、
L:75mm、M:φ19mm、
M1:φ12.9mm、t:4.0mm
重量 0.51kg
追加説明
カタログ価格

4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 23:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986VE-50 50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-60 60mm/ 250kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-75 75mm/ 300kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-90 90mm/ 450kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-105 105mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-120 120mm/ 780kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-150 150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)
EA986VE-250 50mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-260 60mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-275 75mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-290 90mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-305 105mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-320 120mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VE-350 150mm 戸車車輪(V型・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top