詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VH-150

品名 : 150㎜/2200kg 戸車(レール用・重量用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 車:ダクタイル鋳鉄、
      枠:鉄板(クロメートメッキ)
密閉防塵式ベアリング 2個
耐荷重(2個) 2200kg サイズ A:130mm、A1:150mm、B:43mm、
       B2:88mm、C:33.0mm、D:10.0mm、
       E:10.0mm、G:155mm、G1:137mm、
       H:250mm、J:60.0mm、L:35mm、
       L1:20mm、P:185mm、t:6.0mm、
       適用軌条レール:9kg (32.0mm)
重量 6.00kg
1個価格
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 22:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986VH-75 75㎜/ 650kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VH-100 100㎜/1200kg 戸車(レール用・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top