品番 : EA987AC-0.3
品名 : 250kgx2.5m チェーンブロック
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | R-CB0.25TON |
---|---|---|---|
定格荷重(t) | 0.25 | 揚程(m) | 2.5 |
重量(kg) | 4.0 | 手巻力量 | 22kg |
フック口開き | 22mm | チェーン寸法 | 4mm×12 |
小型、軽量です。 | |||
主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、効率よい労力で荷揚げができます。 | |||
メッキチェーンを使用しています。 | |||
強力ロードチェーンを装着し、全製品について1台ずつ耐力テストをしており安心してご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/10 13:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1788ページ |