品番 : EA987CL-2.5
品名 : 1.5tonx2.5m チェーンブロック
ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m㎡のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
仕様
定格荷重(kg) | 1500 | 揚程(m) | 2.5 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 11.7 | 手巻力量 | 33kg |
フック口開き | 29mm・36mm | 材質 | スチール |
フック間最小距離 | 340mm | ||
チェーンは熱処理してあり、高強度で耐摩耗性に優れています。 | |||
表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m㎡ 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン |
|||
小型・軽量で使いやすいチェーンブロックです。 | |||
巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群 | |||
先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備 | |||
本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。 | |||
ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。 | |||
ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/04/30 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1788ページ |