品番 : EA987FV-1.6A
品名 : 1.6ton スイベル付安全フック
仕様
使用荷重 | 1.6t | チェーンサイズ | 7.1mm |
---|---|---|---|
サイズ | L:179mm、B:36mm、 C:35mm、D:45mm、 E:35mm、F:11mm、 G:18mm、H:23mm、 K:91mm |
口の開き(mm) | 36 |
全長(mm) | 213 | 重量 | 1.0kg |
材質 | 特殊鋼 | ||
安全ラッチ付 | |||
ボールベアリング入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 14:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1805ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FV-1A 1.0ton スイベル付安全フック |
EA987FV-1.6A 1.6ton スイベル付安全フック |
EA987FV-2.5A 2.5ton スイベル付安全フック |
EA987FV-4A 4.0ton スイベル付安全フック |