詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FV-2.5A

品名 : 2.5ton スイベル付安全フック

仕様

使用荷重 2.5t チェーンサイズ 10mm
サイズ L:211mm、B:47mm、
C:40mm、D:56mm、
E:40mm、F:14mm、
G:24mm、H:28.5mm、
K:110mm
口の開き(mm) 47
全長(mm) 253.5 重量 1.9kg
材質 特殊鋼
安全ラッチ付
ボールベアリング入り
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 14:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA987FV-1A 1.0ton スイベル付安全フック
EA987FV-1.6A 1.6ton スイベル付安全フック
EA987FV-2.5A 2.5ton スイベル付安全フック
EA987FV-4A 4.0ton スイベル付安全フック
ウェブカタログ画像
  • L:211mm B:47mm C:40mm\nD:56mm E:40mm F:14mm\nG:24mm H:28.5mm K:110mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top