品番 : EA987FZ-10A
品名 : 1.0 ton 鍛造アイフック
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
使用荷重(t) | 1.0 | 口の開き(mm) | 33 |
---|---|---|---|
リング内径(mm) | 25 | 全長(mm) | 150 |
重量(g) | 0.7 | 材質 | 炭素鋼(ユニクロメッキ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FZ-10A 1.0 ton 鍛造アイフック |
EA987FZ-20A 2.0 ton 鍛造アイフック |
EA987FZ-30A 3.2 ton 鍛造アイフック |
EA987FZ-50A 5.0 ton 鍛造アイフック |