品番 : EA987FZ-50A
品名 : 5.0 ton 鍛造アイフック
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
使用荷重(t) | 5.0 | 口の開き(mm) | 55 |
---|---|---|---|
リング内径(mm) | 49 | 全長(mm) | 285 |
重量(g) | 4.4 | 材質 | 炭素鋼(Zコート) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 15:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FZ-10A 1.0 ton 鍛造アイフック |
EA987FZ-20A 2.0 ton 鍛造アイフック |
EA987FZ-30A 3.2 ton 鍛造アイフック |
EA987FZ-50A 5.0 ton 鍛造アイフック |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)