詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GG-1

品名 : 1.25ton フック(スイベル環付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

安全ラッチ付
スチール製
サイズB 28mm サイズW 22mm
サイズE 116mm サイズO 31mm
サイズH 20mm 使用荷重 1.25t
追加説明 リング部の線径・・・11㎜
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 16:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987FF-101
  • 品番

    EA987FF-101

  • コメント

    1.12ton ベアリング入り

バリエーション一覧
EA987GG-1 1.25ton フック(スイベル環付)
EA987GG-2 1.60ton フック(スイベル環付)
EA987GG-3 2.50ton フック(スイベル環付)
EA987GG-4 3.20ton フック(スイベル環付)
EA987GG-5 5.40ton フック(スイベル環付)
EA987GG-6 8.00ton フック(スイベル環付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • B:28㎜ E:116㎜ H:20㎜\nO:31mm W:22㎜

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top