品番 : EA987GG-5
品名 : 5.40ton フック(スイベル環付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
安全ラッチ付 | |||
スチール製 | |||
サイズB | 55mm | サイズW | 34mm |
---|---|---|---|
サイズE | 214mm | サイズO | 64mm |
サイズH | 37mm | 使用荷重 | 5.4t |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA987GG-1 1.25ton フック(スイベル環付) |
EA987GG-2 1.60ton フック(スイベル環付) |
EA987GG-3 2.50ton フック(スイベル環付) |
EA987GG-4 3.20ton フック(スイベル環付) |
EA987GG-5 5.40ton フック(スイベル環付) |
EA987GG-6 8.00ton フック(スイベル環付) |