詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ZB-3

品名 : 1.0- 3.0kg/1.3m スプリングバランサー

モデルチェンジ内容

26/06/22 ●前面の容量表記等デザイン変更(No.57 1157)

仕様

メーカー 遠藤工業(ENDO) 型番 EW-3
用途 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂 容量 1.0~3.0kg
ストローク 1.3m ワイヤーロープ径 φ3mm
スプリング調整 ラチェット式 本体サイズ φ148mm
重量 1.4kg
芯出し作業
各種機器のバランス装置
●プラグ方式ワイヤロープ
ワイヤロープの交換が容易に行えます。
●スプリング調節はラチェット式
右に回すと容量増となり、左に回すと容量減となります。(出荷の際は、容量の中間に調節されています。)
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 02:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1011ページ
バリエーション一覧
EA987ZB-3 1.0- 3.0kg/1.3m スプリングバランサー
EA987ZB-5 2.5- 5.0kg/1.3m スプリングバランサー
ウェブカタログ画像
  • 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top