品番 : EA987ZB-5
品名 : 2.5- 5.0kg/1.3m スプリングバランサー
モデルチェンジ内容
26/06/22 ●前面の容量表記等デザイン変更(No.57 1157)
仕様
| メーカー | 遠藤工業(ENDO) | 型番 | EW-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂 | 容量 | 2.5~5.0kg |
| ストローク | 1.3m | ワイヤーロープ径 | φ3mm |
| スプリング調整 | ラチェット式 | 本体サイズ | φ148mm |
| 重量 | 1.5kg | ||
| 芯出し作業 | |||
| 各種機器のバランス装置 | |||
| ●プラグ方式ワイヤロープ ワイヤロープの交換が容易に行えます。 |
|||
| ●スプリング調節はラチェット式 右に回すと容量増となり、左に回すと容量減となります。(出荷の際は、容量の中間に調節されています。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987ZB-3 1.0- 3.0kg/1.3m スプリングバランサー |
| EA987ZB-5 2.5- 5.0kg/1.3m スプリングバランサー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
