品番 : EA990PT-60
品名 : 60.0ml 注入型計量容器
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | MJ106 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 60ml | 全長 | 155mm |
| 目盛単位 | 2ml | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 1本 | ||
| 計量しやすく、細かい注入に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/12 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本
