品番 : EA991CF-20
品名 : 200ml グリースガン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | G-200 |
---|---|---|---|
最大排出圧力 | 25MPa | 容量 | 200mL |
一回当たりの排出容量 | 1.27mL | ノズル長 | 167mm |
ノズル径 | 15mm | サイズ | L:330mm、L1:138mm |
筒径 | 48mm | 重量 | 0.9kg |
適用グリース | 手詰めグリース |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 16:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991CF-8 80ml グリースガン |
EA991CF-20 200ml グリースガン |
EA991CF-50 500ml グリースガン |