品番 : EA991CN-1
品名 : 500ml グリースポンプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ハンドルワークが軽くヘッドの重さも他に比べて軽い。 | |||
筒長 | 300mm | タイプ | スタンダード |
---|---|---|---|
シリンダー | 500ml スチール | グリース | 手詰め、カートリッジはEA991C-9、-10、NLGI-1~2 |
付属ノズル | カプラー付150mmスチールノズル | ||
エアー抜きバルブ無し | |||
ハンドル材質 | プラスチック | 押し出しパーツ | ゴム |
対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 11:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991CN-1 500ml グリースポンプ |
EA991CN-2 500ml グリースポンプ |
EA991CN-3 500ml グリースポンプ |
EA991CN-4 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) |