品番 : EA991CR-47
品名 : φ40mm 単体ポンプ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | MF-40S |
---|---|---|---|
口径(mm)吸込×吐出 | 40×40 | 所要動力 | 1.5kW |
軸径(φmm) | 20 | 全揚程 | 29m |
吐出量 | 215L/分 | サイズ(mm) | 232×141.5×170(H) |
重量(kg) | 6.0 | 回転数 | 500~2300rpm |
最大吸入揚程 | 5m前後 | 接続ねじ | 管用平行ねじ |
回転方向 | 駆動軸側から見て反時計回り | 材質 | 砲金 |
使用液 | 海水、清水 ※用途以外の目的に使用しないでください。 |
液温 | 5~60℃ |
駆動方式 | ベルト駆動 | 付属品 | 平行キー、取扱説明書 |
使用不可液体例 | 灯油・軽油・ガソリンなどの軽質油、有機溶剤、強酸、強アルカリなど腐食性の液体 | ||
田畑の灌水や、畜産の尿処理などに | |||
錆・汚れに強いオール砲金製 | |||
呼び水が不要で、瞬時に自吸します。 | |||
動力は汎用モーターをご使用ください。 | |||
ベーンポンプタイプ | |||
ポンプ部が取り外し可能で、配管の向き自在 | |||
インペラの取り外し、取り付けが簡単です。 | |||
インペラの向きを変えるだけで、左右いずれの回転もできます。(但し、吐出、吸入の向きは逆になります。) | |||
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 | |||
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 | |||
イカの流し用に。 | |||
甲板・船倉の清掃に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 09:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA991CR-46 φ25mm 単体ポンプ |
EA991CR-47 φ40mm 単体ポンプ |
EA991CR-48 φ50mm 単体ポンプ |