品番 : EA991EJ-3A
品名 : 3/8"xR 3/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 83035 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 32mm | 接続径 | 3/8”×R3/8” |
| 入数 | 2個 | ||
| 雄ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
