詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991EJ-4A

品名 : 3/8"xR 1/2" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日機 型番 83036
長さ 32mm 接続径 3/8”×R1/2”
入数 2個
雄ねじ
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 13:12現在)

商品入数 2 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA991EH-1A 1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
EA991EH-2A 1/4"xR 1/4" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
EA991EJ-3A 3/8"xR 3/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
EA991EJ-4A 3/8"xR 1/2" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
EA991EK-3A 1/2"xR 3/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
EA991EK-4A 1/2"xR 1/2" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top