品番 : EA991X-144
品名 : 4.0L/1200mm ひしゃく(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 4L | 杓子サイズ | φ240×140(H)mm |
---|---|---|---|
柄長 | 1200mm | 材質 | ヘッド部:ステンレス(18-8) 柄:木 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 03:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991X-112 : 4.0L ひしゃくし(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)