詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-153

品名 : 210x128x330mm アイススコップ(ポリカーボネイト)

仕様

サイズ A:210×B:128×C:330mm 板厚 3.0mm
容量 1100cc 使用可能温度 -20℃~+120℃
材質 ポリカーボネート
軽くて使いやすいポリカーボネート製です。
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 15:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2113ページ
バリエーション一覧
EA991X-151 127x 61x247mm アイススコップ(ポリカーボネイト)
EA991X-152 200x106x317mm アイススコップ(ポリカーボネイト)
EA991X-153 210x128x330mm アイススコップ(ポリカーボネイト)
EA991X-154 235x157x358mm アイススコップ(ポリカーボネイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top