品番 : EA991X-154
品名 : 235x157x358mm アイススコップ(ポリカーボネイト)
仕様
| サイズ | A:235×B:157×C:358mm | 板厚 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1700cc | 使用可能温度 | -20℃~+120℃ |
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| 軽くて使いやすいポリカーボネート製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-151 127x 61x247mm アイススコップ(ポリカーボネイト) |
| EA991X-152 200x106x317mm アイススコップ(ポリカーボネイト) |
| EA991X-153 210x128x330mm アイススコップ(ポリカーボネイト) |
| EA991X-154 235x157x358mm アイススコップ(ポリカーボネイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
