詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-161

品名 : 270x130x 80mm 万能スコップ(ポリカーボネイト)

仕様

サイズ A:270×B:130×C:80mm 容量 230cc
重量 105g 材質 ポリカーボネート
軽くて使いやすいポリカーボネート製です。
取手の先端にフタをしたことにより、洗いやすくより衛生的にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/22 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2113ページ
バリエーション一覧
EA991X-161 270x130x 80mm 万能スコップ(ポリカーボネイト)
EA991X-162 315x170x120mm 万能スコップ(ポリカーボネイト)
EA991X-163 350x200x150mm 万能スコップ(ポリカーボネイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top