品番 : EA991X-163
品名 : 350x200x150mm 万能スコップ(ポリカーボネイト)
仕様
| サイズ | A:350×B:200×C:150mm | 容量 | 1500cc |
|---|---|---|---|
| 重量 | 290g | 材質 | ポリカーボネート |
| 軽くて使いやすいポリカーボネート製です。 | |||
| 取手の先端にフタをしたことにより、洗いやすくより衛生的にお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/22 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-161 270x130x 80mm 万能スコップ(ポリカーボネイト) |
| EA991X-162 315x170x120mm 万能スコップ(ポリカーボネイト) |
| EA991X-163 350x200x150mm 万能スコップ(ポリカーボネイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
