品番 : EA991X-82A
品名 : 60x6x270mm 木製ヘラ
仕様
| 全長 | 270mm | 頭幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 6mm | 材質 | チューリップウッド材 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-81A 60x6x240mm 木製ヘラ |
| EA991X-82A 60x6x270mm 木製ヘラ |
| EA991X-83A 62x6x300mm 木製ヘラ |
| EA991X-84A 65x8x330mm 木製ヘラ |
| EA991X-85A 72x8x360mm 木製ヘラ |
| EA991X-86A 74x9x390mm 木製ヘラ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
